SHT
パワーベースアースマグネット
ON/OFFスイッチ付きのアースマグネットです。
使用率(%)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
許容電流
吸着力(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62150987
GM203
50×50×64
0.4
300(AMP)
20
¥
11,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
62150996
GM205
50×70×64
1.1
500(AMP)
50
¥
15,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください