クロスラインレーザー QUIGO PLUS

クロスラインレーザー QUIGO PLUS - BOSCH(ボッシュ)
(12件のレビュー)

カンタン・コンパクト!ボッシュの新発想クロスラインレーザー。
レーザー照射だから、従来の水平器のようにライン付けの汚れが残らず、貼った後、壁紙のラインが透けて見えてしまう事もなくキレイに仕上げる事が可能。
また、約5時間連続照射が出来るので、あわてて作業する必要もなく作業ミスも軽減。DIYライフがより一層楽しくなります。
難易度の高い壁面のタイル貼りも、Quigoがあればカンタンに。
自由に思い通りのデザインで自分だけの空間を演出。
もうDIYライフにQuigoは手放せない1台です。
スイッチひとつで、カンタンに水平・垂直のクロスラインが同時に出るので、従来の水平器を使ったライン付けにかかるタイムロスを大幅に短縮。
棚等、壁面への家具取付や飾り付けに大変便利。まさにプロ並みのDIYライフの始まりです。
ON/OFFは、カバーがスイッチのカンタン操作。
また、マーキングポイントが照射されるようになり、より便利になりました。
付属のターゲットプレートを使用して本体と壁を直角に設置することができ、その場合はマーキングポイントが等間隔に照射されます。

付属品マルチマウントクリップMM2/N型、アダプタープレート、ターゲットプレート質量(g)270(電池含む)電源単四アルカリ乾電池×2精度水平・垂直±0.8mm/m寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×65連続使用時間(時間)約5光源レーザーダイオード波長(nm)635自動補正範囲±4°出力(mW)1以下(クラス2)照射距離(m)7以内内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62151364QUIGO PLUS
11,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62151364QUIGO PLUS47955585QUIGO PLUSQUIGO PLUS クロスラインレーザー BOSCH(ボッシュ) 47955585クロスラインレーザーBOSCH(ボッシュ)1台
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62151364
2023-08-21
用途: 書き文字の水平取りに
Hiratashino Works 製造業

小さいですがしっかりレーザーが投影されて便利でした。
出張の際にも持っていこうと思います

対象商品 : 62151364
2022-04-08
用途: 展覧会での写真などの展示に利用しようと
教育・研究機関

レーザーも明るく、等間隔にドットがついている点は良いです。垂直水平ともに4°の自動補正がついていて、その補正以上に傾けるとレーザーは消えます。つまり、高い箇所にレーザーを照射するときには、器械自体をそれと同じ高さに持ち上げる必要が有ります。その点は自分にとって減点んポイントです。

1が参考にしています
2022-03-23
用途: 水平出し
自動車・二輪車・自転車関連業

不良品を送られた。
急いでるのに
レンズが内部でガタガタして固定されていない。
不良品の対応も電話では繋がらない

6が参考にしています
MonotaROからの回答

お時間を頂戴して申し訳ございません

対象商品 : 62151364
2021-02-10
用途: 配管工事に使用します
その他業種

ミニ三脚があれば大変使いやすいと思います。20cmくらいの三脚があれば使いやすいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 62151364
2020-10-29
用途: 車の整備
協業組合カテックフジ

特定整備のエイミング作業に使用するのに便利なので購入しました すぐれものですよ

6が参考にしています
対象商品 : 62151364
2020-07-20
用途: 壁への棚設置
教育・研究機関

使用方法が非常に簡単ですぐに使うことができた。レーザー光の明るさも十分で使いやすい。

対象商品 : 62151364
2018-07-30
用途: 冶具
製造業

簡易的な水平出しに使用しました。
線が太いので正確な基準として用いるのは厳しいです。
おもちゃ感覚で使えます。

4が参考にしています
対象商品 : 62151364
2017-09-14
用途: 墨出し

カメラの三脚で使用
壁から1m未満で線が太くなる、5m以上で点線になる
簡易的な使用の場合は十分です
コンパクトで軽いです

5が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする