ジッピーW

ジッピーW - 長谷川工業ジッピーW - 長谷川工業ジッピーW - 長谷川工業ジッピーW - 長谷川工業ジッピーW - 長谷川工業

労働安全衛生規則対応。安全作業床の広い幅広仕様。
作業床高さ1.9~8.0mまでの豊富なバリエーション。
最下段が折りたたみ式でスピーディな立ち上げ。
伸縮式大型外部支えで、抜群の安定感。
折り畳み式ナックル(継手)自動ロック、ワンタッチでロック解除。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

天板寸法(幅×奥行)(mm)1830×1120最大使用荷重(kg)225材質アルミタイプ組立式天板寸法・幅(mm)1830天板寸法・奥行(mm)1120内容量1セット
注意
※キャスター外向き設置時寸法。
※壁面での使用を想定しています。
※壁面以外で使用の場合は、別途オプション外部支えを2本追加してください。
※『足場の組立て等作業主任者』の選定など、ご使用の際は労働安全衛生規則を遵守してください。
※労働安全衛生規則により、2m以上の作業のものは手すり(囲い)が必ず必要です。
※墜落制止用器具を着用してください。
※作業床高さは3.9mまでにしてください。
※作業床高さ2m以上で使用される場合は、必ず手すりを取り付けて、墜落制止用器具とヘルメットの着用をお願いします。
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全高(m)
天板高さ(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62213524JASW2.0-ZS190S2.970.4~1.91(25cmピッチで7段階)98.5
380,000
369,800
406,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62213558JASW2.0-ZS290S3.972.91159.8
610,000
579,800
637,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62213585JASW2.0-ZS390S4.973.91240.2
940,000
819,800
901,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62213603JASW2.0-ZS2003.10~3.432.05~2.38149.3
510,000
439,800
483,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62213637JASW2.0-ZS3004.10~4.433.05~3.38174.9
650,000
619,800
681,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62213664JASW2.0-ZS4005.10~5.434.05~4.38255.9
980,000
869,800
956,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62213682JASW2.0-ZS5006.10~6.435.05~5.38281.5
1,110,000
949,800
1,044,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62213707JASW2.0-ZS6007.10~7.436.05~6.38365.7
1,400,000
1,398,000
1,537,800(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62213725JASW2.0-ZS7008.10~8.437.05~7.38391.9
1,540,000
1,398,000
1,537,800(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62213743JASW2.0-ZS8009.20~9.438.05~8.38454.2
1,770,000
1,698,000
1,867,800(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする