曜日別特売

屋外投光用アイランプ 散光形

屋外投光用アイランプ 散光形 - 岩崎電気屋外投光用アイランプ 散光形 - 岩崎電気
(1件のレビュー)

アイランプホルダとの組合せで機動的な屋外照明が可能

定格消費電力(W)450全光束(Lm)5120種別500W散光形全長(mm)238定格電圧(V)220口金E39ビームの開き(°)45定格寿命(時間)2000ビーム光束(Lm)2080ガラス球形式R160軸光度(cd)5280内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62151468RF220V450WH
8,500
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62151468
2020-10-13
用途: 外套
運輸・通信業

元から付いていたのが岩崎電気の品物でしたので継続して使用

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする