車から離れた所でもDC12Vのカー用品をご使用頂けます。



インパクトレンチが12V用しかなく、バイク等の整備時に本ソケットを使って車用バッテリーと接続し使っています。とても便利です。
小型バッテリーとの接続に利用し簡単に充電、放電できる配線完了
車に積んであったシガーコンセントコンバータをバッテリーに直接繋いで災害対策用にと購入。130Wまでの2口コンセント2口USBのコンバータがちゃんと使えました☆
空気入れや電動ジャッキなどの自動車機器付属のバッテリー接続の替わりに使用しています。
付属の物はクリップの金属部が露出している物が多く、感電や漏電、ショートする危険がありますが、クリップ部が保護されている為、安心して使用できます。
シガ-ソケットから取り出すと電流オ-バ-になる機器が使用できるようになり重宝します
使用後に収納できるような袋(ジップロックのような)だとなおヨシ
貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。
ちょいと電源が必要な時に挟んで取り出せるのが便利。FUSEが入って無いから2次側に保護機能を有する配線が必要です。
スペアタイヤの電動ポンプはシガーライター電源ですが、時にヒューズが飛ぶことがある。バッテリー接続が可能な本品を見つけ、コスパもよく助かりました。15Aまでの規格と造りもしっかりしておりなので満足です。