曜日別特売

オトコの消臭元

オトコの消臭元 - 小林製薬
(3件のレビュー)

男性の5大悪臭をこれ1本でトータルケア!
汗・皮脂・タバコ・加齢臭・靴下に効く強力な消臭成分配合
「でっかいろ紙」がイヤなニオイを強力消臭。
シャバシャバすれば香り復活。
ろ紙を引き上げ、好きな強さに香り調節

香りスパイシームスク成分アミノ酸系消臭剤、香料、界面活性剤(非イオン、陰イオン)、色素シリーズ消臭元使用場所室内危険物の類別非危険物商品タイプ本体内容量1個(400mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58090533-
420
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58090533
2019-05-14
用途: 室内のにおい消し
建設業・工事業

男性社員が多いので購入しました。思っていたよりも香りが強かったのですが、使用した部屋の女性社員には好評でした。

対象商品 : 58090533
2018-06-12
用途: 職人さんの休憩室に
海南ボイラー工業株式会社建設業・工事業

汗のにおいが気になるらしく
香水をつけだしたので
ささやかな抵抗で
オトコの消臭元を置いてみました。

対象商品 : 58090533
2018-01-27
用途: 臭い人の近く

これは最高!!毎日、頭や口からの匂いが部屋に充満しちゃうのでこれを置いたところ・・・違和感がありません。もちろん回りは剥がしてますよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする