YAMAZEN(山善)
9インチ ツインモニター ポータブルDVDプレーヤー
2WAY電源(ACアダプター・DCカー電源)
2つのモニターで同時視聴可能。
DCシガー電源コード4m使用。
3列目まで届く。
車載用ケース2個付き。
用途
車の後部座席のヘッドレストに設置できるDVDプレーヤー、ポータブルDVDプレーヤー、車載 DVDプレイヤー、小型DVDプレイヤーとして。
質量(kg)
1.2
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
255×190×40
液晶サイズ
9インチ
内容量
1台
取扱説明書:
(28.75MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62151827
CPD-TM90(B)
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった
参考になった