曜日別特売

温度調節器(デジタル調節計) E5ECシリーズ

温度調節器(デジタル調節計) E5ECシリーズ - omron(オムロン)温度調節器(デジタル調節計) E5ECシリーズ - omron(オムロン)
仕様●[電磁妨害の影響(EN 61326-1による)]熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下、その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下、リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下形状DIN48×96質量(g)本体:約210、アダプタ:約4×2個使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(結露、氷結しないこと)保護構造前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御精度(伝送出力)±0.3%FS以下入力電圧(V)DC1~5、DC0~5、DC0~10(入力インピーダンス1MΩ以上)文字高(mm)PV:18、SV:11、MV:7.8設定方式前面キーによるデジタル設定保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)機能【マルチSP機能】最大8個の目標値(SP0~SP7)を記憶し、イベント入力、キー操作、またはシリアル通信によって選択可能、【その他機能】マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、セルフチューニング、ロバストチューニング、PV入力補正、ラン/ストップ、プロテクト、開平演算機能、操作量変化率リミット、簡易演算、温度ステータス表示機能、簡易プログラム機能、入力移動平均、表示輝度設定入力インピーダンス(Ω)電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続でご使用ください)指示方式11セグメントデジタル表示および単発光表示絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V印加)使用環境過電圧カテゴリⅡ、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)リセットマニュアルリセット値/0.0~100.0%(0.1%単位)指示精度熱電対:(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジィット以下、白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジィット以下、アナログ入力:±0.2%FS±1ディジィット以下、CT入力:±5%FS±1ディジィット以下、ポテンショメータ入力 :±5%FS±1ディジット以下[周囲温度23℃]設定範囲(警報)-1999~9999(小数点位置は入力種別による)保護機能不揮発性メモリ(書込回数:100万回)電圧の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下、その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下、リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下EMC規格EMI EN 61326-1、放射妨害電界強度 EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧 EN 55011 Group1 classA、EMS EN 61326-1、静電気放電イミュニティ EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ EN 61000-4-6、サージイミュニティ EN 61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ EN 61000-4-11温度の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下、その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下、リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下標高(m)2000以下ヒューズ(推奨)T2A、AC250V タイムラグ低遮断容量許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110%入力電流(mA)DC4~20、DC0~20(入力インピーダンス150Ω以下)制御周期0.1、0.2、0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)、冷却用/温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)積分時間(I)標準/加熱冷却、位置比例(クローズ):0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)、位置比例(フローティング):1~9999s(1s単位)、0.1~999.9s(0.1s単位)、冷却用:0~9999s(1s単位)、 0.0~999.9s(0.1s単位)微分時間(D)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)、冷却用/0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)信号源抵抗の影響熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下)入力形式熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力ポート(設定ツール用)上面:USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2を使用して、パソコン側USBポートと接続、前面:USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2+変換ケーブル 形E58-CIFQ2-Eを使用して、パソコン側USBポートと接続設定ツールCX-Thermo Ver.4.5以上耐電圧(V/min)AC3000 50/60Hz(異極充電部端子間)衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸方向 各3回電流出力DC4~20mA/DC0~20mA 負荷500Ω以下 分解能 約10000リニア電圧出力DC4~20mA/DC0~20mA負荷500Ω以下 分解能 約10000リレー出力1a AC250V 5A(抵抗負荷)電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA(参考値)温度入力タイプ熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、C/W、PLⅡ、白金測温抵抗体:Pt100、JPt100、非接触温度センサ(形ES1B):10~70℃、60~120℃、115~165℃、140~260℃制御電圧出力(SSR駆動用)出力電圧 DC12V±20%(PNP)最大負荷電流40mA、短絡保護回路付き(制御出力2がある機種は最大負荷電流21mA)調節感度温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)サンプリング周期(ms)(入力)50使用周囲湿度(%RH)相対湿度25~85振動(誤動作)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 10min振動(耐久)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 2h内容量1個
全30種類を絞り込む
電源電圧(V)
出力点数
30種類すべて表示中
注文コード
品番
電源電圧(V)
入力種類
入力詳細
出力点数
端子形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66480164E5EC-CQ2ASM-000AC100~240熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力独立2ねじ端子台
30,500
29,980
32,978(税込)
121日以内出荷
返品不可
66480173E5EC-CQ2ASM-008AC100~240熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力独立2ねじ端子台
43,000
42,980
47,278(税込)
121日以内出荷
返品不可
66480182E5EC-CQ2ASM-009AC100~240熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力独立2ねじ端子台
44,000
43,980
48,378(税込)
121日以内出荷
返品不可
66480198E5EC-CQ2ASM-010AC100~240熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力独立2ねじ端子台
34,000
32,980
36,278(税込)
121日以内出荷
返品不可
66480207E5EC-CQ2ASM-011AC100~240熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力独立2ねじ端子台
40,000
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
66480216E5EC-CQ2ASM-012AC100~240熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力独立2ねじ端子台
48,500
45,980
50,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
66480225E5EC-CQ2DSM-000AC/DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力独立2ねじ端子台
30,500
29,980
32,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
66480234E5EC-CQ2DSM-008AC/DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力独立2ねじ端子台
43,000
42,980
47,278(税込)
121日以内出荷
返品不可
66480243E5EC-CQ2DSM-009AC/DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力独立2ねじ端子台
44,000
43,980
48,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
66480252E5EC-CQ2DSM-010AC/DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力独立2ねじ端子台
34,000
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
66480268E5EC-CQ2DSM-011AC/DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力独立2ねじ端子台
40,000
34,980
38,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
66480277E5EC-CQ2DSM-012AC/DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力独立2ねじ端子台
48,500
45,980
50,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
66480286E5EC-CQ4ASM-000AC100~240熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力4ねじ端子台
33,000
31,980
35,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
66480295E5EC-CQ4ASM-008AC100~240熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力4ねじ端子台
45,000
43,980
48,378(税込)
121日以内出荷
返品不可
66480304E5EC-CQ4ASM-009AC100~240熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力4ねじ端子台
46,000
45,980
50,578(税込)
121日以内出荷
返品不可
66480313E5EC-CQ4ASM-010AC100~240熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力4ねじ端子台
36,500
34,980
38,478(税込)
121日以内出荷
返品不可
66480322E5EC-CQ4ASM-011AC100~240熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力4ねじ端子台
43,000
42,980
47,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
66480338E5EC-CQ4ASM-012AC100~240熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力4ねじ端子台
51,000
45,980
50,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
66480347E5EC-CQ4DSM-000AC/DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力4ねじ端子台
33,000
31,980
35,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
66480356E5EC-CQ4DSM-008AC/DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力4ねじ端子台
45,000
43,980
48,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
66480365E5EC-CQ4DSM-009AC/DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力4ねじ端子台
46,000
45,980
50,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
66480374E5EC-CQ4DSM-010AC/DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力4ねじ端子台
36,500
34,980
38,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
66480383E5EC-CQ4DSM-011AC/DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力4ねじ端子台
43,000
42,980
47,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
66480392E5EC-CQ4DSM-012AC/DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力4ねじ端子台
51,000
45,980
50,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
66480408E5EC-PR4ASM-000AC100~240熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力4ねじ端子台
35,500
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
66480417E5EC-PR4ASM-004AC100~240熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力4ねじ端子台
46,000
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
66480426E5EC-PR4ASM-014AC100~240熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力4ねじ端子台
52,000
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
66480435E5EC-PR4DSM-000AC/DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力4ねじ端子台
35,500
33,980
37,378(税込)
121日以内出荷
返品不可
66480444E5EC-PR4DSM-004AC/DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力4ねじ端子台
46,000
45,980
50,578(税込)
121日以内出荷
返品不可
66480453E5EC-PR4DSM-014AC/DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力4ねじ端子台
52,000
49,980
54,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする