曜日別特売

CCTスピードクーラーレギュラータイプ ネイビー

CCTスピードクーラーレギュラータイプ ネイビー - 昭和商会

冷たさが何度でも復活するCCTタオル
水に濡らして絞ってパッと開くだけで簡単に使用できます。

種類冷却タオルトラスコ品番819-4764材質ポリエステル90%、ナイロン10%ネイビーサイズレギュラー質量(g)38寸法(幅W×長さL)(mm)90×1000内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62336365N12-24
1,180
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする