タテヤマアドバンス
ポスターパネル・フロントオープンタイプ
4辺が開くフルオープンタイプの一般的なポスターパネルです。
付属品
吊り下げ用金具・ヒモ(1500mm)
材質/仕上
フレーム:アルミ押出形材/アルマイト仕上、コーナー:ABS樹脂、カバー:アクリル、ベース:MDFボード
奥行(mm)
20
内容量
1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62599425
TPC-100(A2)
シルバー
470
2.1
644
A2サイズ
¥
6,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62599407
TPC-100(A2)
ブラック
470
2.1
644
A2サイズ
¥
6,700
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62599328
TPC-100(B2)
シルバー
565
2.7
778
B2サイズ
¥
7,300
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62599294
TPC-100(B2)
ブラック
565
2.7
778
B2サイズ
¥
7,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62599382
TPC-100(A1)
シルバー
644
3.4
891
A1サイズ
¥
7,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62599355
TPC-100(A1)
ブラック
644
3.4
891
A1サイズ
¥
7,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62599276
TPC-100(B1)
シルバー
778
4.7
1080
B1サイズ
¥
10,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62599258
TPC-100(B1)
ブラック
778
4.7
1080
B1サイズ
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。