LEDチェッカー3キット

LEDチェッカー3キット - ワンダーキットLEDチェッカー3キット - ワンダーキット
(12件のレビュー)

内蔵の定電流回路によりLEDの発光色や特性にかかわらず、一定の電流でLEDの点灯チェックができます。
点灯スイッチの操作により「5mA」「10mA」「15mA」「20mA」の4通りに切り替えできるので、電流と明るさの関係を確認する際に便利です。
また、LEDの良否確認や+-極性確認にも役立ちます。昇圧回路により単3形乾電池またはニッケル水素電池×2本で動作します。

種類工作キット仕様LEDチェック回路(定格電流回路):1回路電源(V)標準3.0(1.8~3.6)電源単3形乾電池×2本(アルカリ電池、ニッケル水素充電池など)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×57×30電流(mA)点灯:約5約10/約15/約20(スイッチで切り替え)動作電流(mA)アルカリ乾電池:(最大)約50、ニッケル水素充電池:(最大)約65待機電流アルカリ乾電池:約1mA、ニッケル水素充電池:約1.3mA内容量1台
注意
※基板を改造されたもの、基板取付用パーツを変更されたものは対応できません。
※他社製品の点検/修理、組立サポートは行なっておりません。
※電池は別売です。
※順電圧(VF)が4.5Vを超えるLED(複数素子が直列接続されているものなど)・IC内蔵型LED(自動点滅型LED/キャンドルLED/コントローラ内蔵LEDなど)のような特殊なLEDでは点灯しない、あるいは正しく定電流動作しない場合がありますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62724366LED-40
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62724366
2024-03-25
用途: LED単品の点灯可否、色チェック時

点灯可否・順方向・色チェックなどの特定検査はテスターでも可能ですが、所定の電流値におけるチェックは定電流装置が無いと不可です。この類の容易な超小型の装置で確認できるのは便利と思い、購入、組立ました。ハンダゴテを使い、LEDの工作・修理などを行う方なら1個は持っていると役に立つと思います。

対象商品 : 62724366
2021-11-25
用途: 手持ちLEDの用途別選択確認用
卸売・小売業

IF(mA)を変化出来、用途に合わせたLEDの選択が出来て便利です。

対象商品 : 62724366
2021-02-23
用途: LED照明の製作に、素子ごとの明るさ設定が容易にできるようになった。
株式会社ハピネスクリエイト

LED素子ごとのバラツキに用意に設定できるのがよい。
基板の部品配置図の文字が鮮明で非常に見やすく、挿入ミスがまったくなかった。
電源が乾電池3Vで、扱いやすく便利。

対象商品 : 62724366
2020-09-18
用途: 室内のオブジェクトに利用しています。
サービス業

LEDを複数種類購入し、グリーンランプをつけたら、非常口感が出て良かったです。点滅LEDだと消費電力が大きいのかも。
久しぶりの半田付けでしたが、よくつけれたが、ランプが点灯せず、驚いたのですが、あるトランジスタの向きを間違えてしまいました。そして、端子をニッパで切断し表面から付け直しました。
今は順調に作動していますが、少し恥ずかしい作品になりました。

1が参考にしています
対象商品 : 62724366
2018-09-27
用途: LED 明るさチェック等
鶴美電通株式会社

今までは ワニグチで 挟んでいたのが 容易に簡単にチェック出来るので 大変助かっています。

2が参考にしています
対象商品 : 62724366
2018-06-08
用途: 豆電球の置き換え
卸売・小売業

組み立てキットなので多少の経験が必要です。
説明書はしつこい位にに丁寧です。
電池ボックスの電線は短く切って付けました。
何色かのLEDの輝度を合わせるため購入しました。
ずいぶん昔のLEDは5000mcdで近頃入手のものは32000mcdです。
それと2ポートありますので、取り外しで未知のLEDの輝度が
既知のものとの同時発光比較でおおよそわかります。
毎日使うようなものではありませんがあれば便利です。

3が参考にしています
対象商品 : 62724366
2018-08-13
用途: ナマケモノには良い

自分で作れば良いんですがめんどくさかったのでw
故障するまでは必要ないかもわかりませんが、パイロットランプは標準でついていた方が良いのではないのでしょうか?
また最近の高光度LEDはもっと電流がいるのでそういうバージョンもあっても良いのかなと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 62724366
2018-06-08
用途: led照明修理の時に役立てたいと思います。
美鈴電気電気・ガス・熱供給・水道業

非常に小型軽量で持ち運びに便利であるため、脚立を使用して高所でも十二分に活用できるため利用価値のあるチェッカーであると満足しています。欲を言えば、これに50mAの小型電流計が付属されていれば最高のチェッカーになったかな?と思っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする