曜日別特売

エアホイスト懸垂形(単体:引きひも方式)標準揚程3m

エアホイスト懸垂形(単体:引きひも方式)標準揚程3m - KITO(キトー)エアホイスト懸垂形(単体:引きひも方式)標準揚程3m - KITO(キトー)エアホイスト懸垂形(単体:引きひも方式)標準揚程3m - KITO(キトー)エアホイスト懸垂形(単体:引きひも方式)標準揚程3m - KITO(キトー)エアホイスト懸垂形(単体:引きひも方式)標準揚程3m - KITO(キトー)

モータが小さくホイストは小型で軽量です。
巻上巻下速度は操作バルブにより微調整が容易です。
エアモータはモータ焼損がなく、高頻度での使用が可能です。
電気ではなくエア駆動のため、引火の可能性が低いです。
作業効率向上、ストレスフリーな超高速運転を実現します。
巻上、巻下速度の範囲を個別に調整が可能です。

仕様超高速タイプ接続口径Rc1/2質量(kg)20空気消費量(m3/min)2.1操作方法引きひも操作タイプ内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格荷重(t)
揚程(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60786714TCSH03CS0.253
466,000
459,800
505,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60786723TCSH04CS0.493
466,000
459,800
505,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイストとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/794/
2023-02-03

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする