イワツキ
綿球(ひも付)
産科用の綿球です。
純綿糸のひもでとれないように工夫してあります。
規格
一般医療機器クラスⅠ
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00207000005
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1袋(50g)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62748945
16125
#25
¥
860
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62748954
16130
#30
¥
860
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62748963
16140
#40
¥
860
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください