イワツキ
尺角ガーゼ(4ツ折)
四方に耳糸を織込んだ30cm30cmのガーゼです。
折数
4ツ折
材質
綿100%
規格
一般医療機器クラスⅠ
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00207000003
医薬品医療機器等法
一般医療機器
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62749338
002-023560
1包(150枚)
1号
¥
3,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
62749347
002-023570
1包(150枚)
2号
¥
3,700
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62749322
002-023520
1包(300枚)
2号
¥
7,400
取扱い終了
返品不可
62749313
002-023510
1包(300枚)
1号
¥
7,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください