曜日別特売

メディカルOPマスク

メディカルOPマスク - イワツキメディカルOPマスク - イワツキメディカルOPマスク - イワツキメディカルOPマスク - イワツキ
(2件のレビュー)

手術室やクリーンルームで使用できるヒモ結びタイプのマスクです。
M-30タイプはメルトブローPP製。特殊フィルターにより、高井獏帝らろ過効率(B.F.E≧98%)を誇り、同時に快適な通気性を確保しました。
FRM-32タイプはASTM(米国材料試験協会)規格のモデレートレベル(B.F.E≧98%、P.F.E≧98%、合成血液不浸透性120mmHg、他)に対応した耐液体性のサージカルマスクです。

材質ポリプロピレン不織布・ポリエチレン被覆・鉄芯寸法(縦×横)(mm)90×180内容量1箱(50枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62750652004-40930グリーン
1,400
999
1,099(税込)
当日出荷
62750668004-41632ブルー
1,700
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-11
用途: 施術中終始使用
林接骨院医療・福祉・介護関連業

付け心地は良く 気になる臭いも無い 難を言えば 装着時 頭の後方で紐を結ぶため とても結びにくく手間がかかる。
結ぶことに慣れるべきか それとも 何かもっと簡単に出来る方法があるのか
現在思案中です。

対象商品 : 62750652
2024-06-18
用途: 処置時のPPEとして
医療・福祉・介護関連業

軽くて呼吸がしやすく、ノーズ部分のフィットを一度決めればズレにくくて良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする