書見台

書見台 - ノーリツイス書見台 - ノーリツイス
(2件のレビュー)
間口(mm)450奥行(mm)330高さ(mm)100材質ハイフレックス化粧版質量(kg)2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×330×100内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62959453NES-45Rローズ
24,500
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
62959462NES-45Tチーク
24,500
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62959462
2021-10-12
用途: 書き物に使っています。
その他業種

今まで使っていたものはプラスチック製で頼りなかったので、こちらを購入してみました。お値段もする分流石に使用感はしっかりしていますし、買ってよかったかなと思います。見た目も良いですね。

対象商品 : 62959453
2020-12-16
用途: 研究課題の調査で、資料を纏めるとき
医療・福祉・介護関連業

確かに作りは丁寧ですが、この値段もしますかね?
まあ、使用者が喜んでいるから良いですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする