曜日別特売

強力パーツ&ブレーキクリーナ L-29

強力パーツ&ブレーキクリーナ L-29 - イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
(3件のレビュー)

「有機溶剤中毒予防規則」に該当しない洗浄剤です。
洗浄力に優れ、速乾性もある為洗浄効率を向上させます。
逆さ吹きOK。 ガス抜き対応で廃棄に困りません。

用途機械設備及び金属部品の洗浄・油汚れ落とし、自動車ブレーキパーツの洗浄特性強力、速乾、逆さ噴射可主な用途油汚れタイプ速乾寸法(Φ×高さH)(mm)65×351危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量529mL危険物の性状非水溶性原液量(mL)529
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
627936848281本(756mL)
オープン
489
538(税込)
当日出荷
31293677L-29 756ml1箱(756mL×30本)
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62793684
2025-04-21
用途: プラスチック部品のオイル除去用
製造業

塩ビ、ABS、スチロール、ジュラコン、ナイロンには問題なく使えますが、アクリル樹脂に使用すると割れます。

2が参考にしています
対象商品 : 62793684
2021-11-01
用途: 機械のメンテナンス
製造業

前から使っていましたが、販売が突然されなくなり残念で違う商品を使っていました。
また販売されるようになったので購入しました。
個人的にこの価格帯の商品の中では一番いいと思っています。
ずっと販売し続けていて欲しいです。

2が参考にしています
対象商品 : 62793684
2018-03-24
用途: オイル汚れに
農・林・水産業

やはり強力タイプでないと冬期間は全く使い物にならない。でも
これは今は良く使っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする