曜日別特売
(3件のレビュー)

「有機溶剤中毒予防規則」に該当しない洗浄剤です。
主成分としてシクロヘキサンを使用している為強力な洗浄力を持ちます。
逆さ吹きOK。

用途機械設備及び金属部品の洗浄・油汚れ落とし、自動車ブレーキパーツの洗浄特性強力、逆さ噴射可主な用途油汚れタイプ遅行寸法(Φ×高さH)(mm)65×350危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量588mL危険物の性状非水溶性原液量(mL)588
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
627937028861本(840mL)
オープン
549
604(税込)
当日出荷
31293686840ML NO.8861箱(840mL×30本)
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-09
用途: 自動二輪車整備、用具類のメンテナス
バイクハウスWAO!自動車・二輪車・自転車関連業

最近のお気に入り。感覚的に中速乾で洗浄力は申し分ない。タール状に汚れたオイルの洗浄も良く溶解してくれる。

対象商品 : 62793702
2024-07-18
用途: 自動車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

「シクロヘキサンは強力な洗浄力があり、」のシクロヘキサンがどういうものかは良く分かりませんが、同様の価格帯の中では満足できる洗浄力です。
なにげにキャップのガス抜き付きも便利です。

対象商品 : 62793702
2018-03-24
用途: 機械類の汚れ落としに
農・林・水産業

オイルなどエンジン部分に使います。安いのは落ちないのが多いです。そして直ぐ無くなります。タイホーコーザイのは良く落ちますし気持ちいいでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする