曜日別特売

RAIMU(来夢) 業務用日除けテント 2.7m×2.7m

RAIMU(来夢) 業務用日除けテント 2.7m×2.7m - 来夢RAIMU(来夢) 業務用日除けテント 2.7m×2.7m - 来夢RAIMU(来夢) 業務用日除けテント 2.7m×2.7m - 来夢RAIMU(来夢) 業務用日除けテント 2.7m×2.7m - 来夢

業務用日除けテント!設営・撤収が簡単!所要時間1~2分程度!半横幕付で日除け効果UP!【3~4 名用】用途:受付・案内所の他、熱中症対策にも適しています。天幕脱着不要の便利さ、設営・撤収の手軽さはイージーアップと同等ながら、半横幕付、切妻屋根の個性派モデルです。切妻テントは、複数台並べて設置した場合に、広い屋根下スペースを確保できるだけでなく、向きによって見た目の印象に変化が生まれるという特徴があります。イージーアップテントの日本総輸入元である来夢が手掛けた初のオリジナルモデル!

用途熱中症対策スペース、受付・案内所スペース、工事現場の日除け休憩用スペース等、天幕:白(ホワイト)寸法(m)2.7×2.7付属品ローラーキャリーバック/杭質量(kg)19材質(フレーム)スチール・白粉体塗装収納時寸法(cm)18×18×154材質(天幕)ポリエステル100% 250デニール 防水・防炎 紫外線カット99%内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※このモデルは横幕のお取扱いがございません。日除け用簡易テントの為、常設や雨天のご使用はおやめ下さい。オプションとして、風対策用のウエイトがございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62764528J2727-WH
66,000
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,600/税込¥3,960
北海道地方1¥3,900/税込¥4,290
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする