パール金属
ベジクラ どこでも水切りストレーナー
少人数のちょっと使いに。お鍋がそのまま水切りになります!
ザルいらずで簡単お手軽。冷やし中華・つけ麺・パスタなどにも。
クリップ付で安全にお鍋に取付可能です。
材質
シリコーンゴム、クリップ芯:ステンレス鋼
質量(g)
146
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×90×60
耐熱温度(℃)
180
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62791225
C-9127
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください