パール金属
ベジクラ サラダドライ プチ
しっかり水切りすればドレッシングが薄まらず、濃厚な味が楽しめます。
カット野菜にピッタリ!野菜も洗えて水切りも可能です。
材質
容器:ポリスチレン(耐熱温度70度)、バスケット・回転板・ハンドル・注水口キャップ:ポリプロピレン(耐熱温度80度)、ふた:ABS樹脂・POM樹脂(耐熱温度80度)、すべり止め:エラストマー(耐熱温度70度)
質量(g)
367
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×170×140
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62791234
C-9123
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください