パール金属
ベジクラ サラダドライ ジャイアント
たっぷり水切りメガサイズ!
便利な回転ストッパー付。
まわしやすいタテ回転ハンドル。
材質
容器:ポリスチレン(耐熱温度70度)、ふた・バスケット・回転板:ポリプロピレン(耐熱温度80度)、ストップボタン:ABS樹脂(耐熱温度80度)、ハンドル:ポリプロピレン・ABS樹脂(耐熱温度80度)、すべり止め:エラストマー(耐熱温度70度)
質量(g)
839
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×245×210
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62791243
C-9124
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください