ドメーヌ・ルティ ウイング式ドリルコルク抜き ブラック

ドメーヌ・ルティ ウイング式ドリルコルク抜き ブラック - パール金属ドメーヌ・ルティ ウイング式ドリルコルク抜き ブラック - パール金属

コルクの真ん中に刺さるドリル形状。

材質
金属部:亜鉛合金、本体:ABS樹脂
寸法(mm)
65×40×190
質量(g)
158
品名・タイプ
ワインオープナー
耐熱温度(℃)
70
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62791295C-3719
¥1,200
¥989
¥1,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「栓抜き・缶切り・オープナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする