今村紙工
ストッキングタイプ 排水口用 浅型 100枚 400針
網目が細かい400針網目のストッキング水切りネット。通常品と比較して網目が133%細かい400針タイプ。水切れが良くぬめりや悪臭対策にもなります。
用途
キッチンなどの排水口のゴミ収集用に。
材質
ネット:ポリエステル/口ゴム:ポリウレタン
タイプ
排水口用浅型タイプ
寸法(横×縦)(mm)
140×140(伸長時:220×200)
内容量
1箱(100枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06866111
MZB400-100
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください