曜日別特売

ドメーヌ・ルティ ウイング式コルク抜き

ドメーヌ・ルティ ウイング式コルク抜き - パール金属ドメーヌ・ルティ ウイング式コルク抜き - パール金属

少しの力で簡単開栓ウイング式。

材質レバー・つまみ:亜鉛合金、本体:ABS樹脂、スクリュー:ステンレス鋼寸法(mm)65×40×165質量(g)104品名・タイプワインオープナー耐熱温度(℃)70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62791304C-3720
1,300
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

栓抜き・缶切り・オープナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする