パール金属
ドメーヌ・ルティ ソムリエナイフ
2段式で抜きやすい。
材質
本体:ステンレス鋼・天然木、ストッパー:ステンレス鋼、スクリュー:ステンレス鋼(表面:シリコン樹脂塗装)
寸法(mm)
30×110×15
質量(g)
81
品名・タイプ
ワインオープナー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62791313
C-3717
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください