レノン キューブランチボックス

レノン キューブランチボックス - パール金属レノン キューブランチボックス - パール金属レノン キューブランチボックス - パール金属レノン キューブランチボックス - パール金属レノン キューブランチボックス - パール金属

電子レンジ使用可能!

材質本体・中容器:ポリプロピレン、ふた:AS樹脂、バックル:AS樹脂、パッキン・吸気弁:シリコーンゴム段数1段耐熱温度(℃)60~140内容量1個
注意
※レンジを使用する場合、フタは外してください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62792424D-2323レッド
850
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
62792433D-2324ブルー
900
519
571(税込)
翌々日出荷
返品不可
62792442D-2325ブラウン
1,100
619
681(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする