曜日別特売

AST新・備エネバー クッキー

AST新・備エネバー クッキー - アスト

コンパクトなので携帯にも便利!
しっとり・サクサク、老若男女みんな美味しく食べられます。
レトルトパウチ食品の為「安心」「安全」で長期保存可能。
災害時やスポーツ時の栄養補給に最適です。

保存期間(年)5種別パン・お菓子類質量(g)約80(包装等含む)保存方法直射日光・高温多湿・化学薬品などを避けて常温で保存してください耐熱温度(℃)-20~80寸法(縦×横×高さ)(mm)約158×128×15原材料小麦、パン粉、佐藤、植物性油脂、鶏卵、マーガリン、水飴、はちみつ、膨張剤、香料、PH調整剤、乳化剤、増粘剤、着色料、ビタミンA/B/C栄養成分【1本約23.3gあたり/プレーン味】エネルギー:117kcal、タンパク質:1.7g、脂質:6g、炭水化物:14.3g、食塩相当量:0.15g、【1本約23.3gあたり/チーズ味】エネルギー:109kcal、タンパク質:1.7g、脂質:4.3g、炭水化物:15.3g、食塩相当量:0.12g、【1本約23.3gあたり/ハニーレモン味】エネルギー:108kcal、タンパク質:1.7g、脂質:4.3g、炭水化物:15.7g、食塩相当量:0.11g内容量1箱(100袋×3本)
注意
※本製品製造工場では、落花生・ゴマ・カシューナッツを含む製品を製造しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62793422111478
35,000
33,980
36,698(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする