曜日別特売

SA18-8 穀物用ロート(広口ロート)

SA18-8 穀物用ロート(広口ロート) - TKG
(3件のレビュー)
材質ステンレス(SUS304)最大口径(mm)155全長(mm)110高さ(mm)110タイプ広口足長(mm)38パイプ径(Φmm)38足径(Φmm)38TKG品番9-0507-0401TKG品番(2017)6-0454-0501内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06857532#1062-01
3,800
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06857532
2021-10-27
用途: 挽いたコーヒー豆を袋に入れる時
えちおぴ屋飲食業

挽いた珈琲豆を袋に入れる時
いままでは、こぼさないよう作業をして時間がかかっていましたが
一瞬で作業が終わり、たいへん便利に使っています。

対象商品 : 06857532
2021-03-15
用途: ジャム作り

◆完成したジャムの瓶詰め用に、広口のロートを探しておりましたところ、こちらのお店で見つけました。希望どおりの商品で、大変満足しております。

1が参考にしています
対象商品 : 06857532
2020-03-11
用途: 詰め替え作業時に使用
有限会社竹内商事

大量に届いた商品を小瓶に詰め替えるとき、小型タンクに入れ替えるため使用しています。 特に問題等は有りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする