スナップリングプライヤー

スナップリングプライヤー - KEIBAスナップリングプライヤー - KEIBAスナップリングプライヤー - KEIBAスナップリングプライヤー - KEIBAスナップリングプライヤー - KEIBA
(3件のレビュー)

軸用、穴用両方のスナップリングに対応した工具です。それぞれのクロー部はリングをしっかり掴めるように角度を調節しています。

種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸・穴兼用使用範囲(Φmm)(軸用)2~9、(穴用)6~9質量(g)85トラスコ品番859-0829寸法A(mm)143寸法D(mm)9寸法B(mm)80寸法C(mm)95機能切る、曲げる、掴む、回す、皮むき、圧着、丸めるE(°)65サイズ(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65374785S-025N
5,030
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65374785
2020-12-24
用途: スナップリング外し
株式会社ジョイン川西サービス業

これほんとに工具ですか?
スナップリングを外そうとしたら先がぐにゃりと曲がってしまい、そしてついにはポキッと…
こんなのでどんなスナップリングが外せるというのでしょうか。
星1つもつけたくないぐらいです。
これは買ってはダメだと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 65374785
2020-05-07
用途: 機械のメンテナンス作業

前に使っていたものと、すこし状態が良くなりました。(全体が大きくなりました)

対象商品 : 65374785
2017-09-22
用途: もちろんリング外しに

1回目で先端が曲がって2回目にもげた。先端が余りにも細くて貧弱すぎです。絶対購入してはいけない商品です。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする