曜日別特売

たき火フライパン 深め

たき火フライパン 深め - ブッシュクラフトたき火フライパン 深め - ブッシュクラフトたき火フライパン 深め - ブッシュクラフトたき火フライパン 深め - ブッシュクラフト
(2件のレビュー)

ハンドルを現地で自作するブッシュクラフトアイテム!
持ち運びに邪魔なら、現地調達で加工すればいい。
いつしか、おしゃれキャンプのマストアイテムに。
工場出荷時に焼き入れをしているので、買ってすぐに使えます。
『たき火フライパン 深め』は、携帯性はスポイルしたものの、レシピの幅を広げるために考案されたシリーズ第二弾です。
本体を薄く、小型化することで、携帯しやすくなりましたが、たき火で使えるほど長いハンドルは邪魔です。
そこで、自由な長さのハンドルを『現地調達』で自作します。
たき火から安全な距離まで遠ざかることができ、セッティングの自由度が広がることが特徴です。
『手間』を、『遊び』と思うだけで、楽しい時間と利便性を両立できます。

用途キャンプで料理をするときに。直径(Φmm)約240質量(g)610深さ(mm)約55差込サイズ(Φmm)約24釘穴(mm)約8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6279382410-03-orig-0006
5,000
5,500(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62793824
2022-05-23
用途: スウェーデントーチで大活躍

家族でキャンプする時に毎回スウェーデントーチを使って焚き火します。この焚き火フライパンは超便利!手入れも簡単で汚れを落として拭き上げた後、油を薄く塗っておけばOK。

対象商品 : 62793824
2018-04-09
用途: キャンプ・ツーリング
八光印刷株式会社

キャンプ・ツーリング用に購入しましたがまだ家で使用しています、油のなじみも良好で深さもあるので色々重宝しています。
早く直火で使いたいです(笑)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする