おそろしい漏電からあなたをガード!電気機器の漏電をコンセント側で遮断!過負荷保護付,高感度仕様もラインナップ!
安全性:接地極対応&アースピン自動復帰
汎用性:アースターミナル標準装備
視認性 :接地極対応モード 色表示
接続性:2口接地極付コンセント
デザイン性:円筒形デザイン



日本国内で、米国の GFCI コンセント化する際の必需品。
GB-XC 15A 6mA
この 6mA モデルは、最低限、使える。
といっても、10回試験して、平均 30、最速 28 ~ 再遅 34 ミリ秒 かかったので、
決して、良い 製品では 無い が、選択肢が、この商品しか無いので、使ってます。
15mA モデルは、短気なGFCIテスターによっては、遮断失敗 と表示される。
多分、そのテスターが、100ミリ秒以上 待て無い 為だと判断。
価格が、米国で一般的な、GFCI 製品の 倍以上。これは、とても不満。
当現場はアース対応機器以外は使えないルールとなっています。よって普通のビリビリガードでは使えず、今回ビリビリガードプラスに買い替えて対応しています。通常のものより一回り大きくなっていますが、デザインも良く大変満足しております。
客先でコンセントを使用する際にとエアブル回避で使っています。
水場が近い所で電動機械を使用する際も、安心して使えます。
これまで、通常版のビリビリガードは使っていましたが、
電源容量を超えた際にも遮断して欲しいため、こちらの商品を購入しました。
アース付き端子も使えますし、端子が無い時に簡単に引っ込める仕組みも
とても便利です。
早速、リピートして使っています。仮設回路に容量遮断器を入れなくても
済むので、結果的に安くて素早く作業が進みます。
輸入LEDの通電テスト使用しています。高感度であるため、LED内の配線不良の検品に使い、わずかなハンダ付けミスやハンダ割れによるショートが検知できるようにしています。