JET INOUE(ジェットイノウエ)
センターテーブル いすゞ用
(1件のレビュー)
快適な室内空間を演出します
用途
内装パーツ
材質
繊維複合板
タイプ
-
内容量
1セット
取扱説明書:
取付説明書(0.3MB)
注意
※グレードによっては取付け不可の場合があります。※生産工程都合上、表面模様フィルムのつなぎ目が目立つ場所にある場合がございますのでご了承ください。※厳重な管理の下製造されておりますが、製造工程や材料の性質上製品に多少の色ムラ、小傷、歪み等がある場合もございます、あらかじめご了承いただきますようよろしくお願い申し上げます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
適合車種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62794962
595517
黒木目
いすゞ大型ギガ寝台付車(6.2~H19.4)/'07ギガ寝台付車(H19.5~H22.5)/NEWギガ寝台付車(H22.6~H27.10)
¥
25,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62794953
595516
ピアノブラック
いすゞ大型ギガ(6.2~H19.4)/'07ギガ(H19.5~H22.5)/NEWギガ(H22.6~H27.10)
¥
25,000
取扱い終了
返品不可
62794978
595518
木目調
いすゞ大型ギガ(6.2~H19.4)/'07ギガ(H19.5~H22.5)/NEWギガ(H22.6~H27.10)
¥
25,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください