JET INOUE(ジェットイノウエ)
センターテーブル ギガ用 ブラケット
いすゞ大型ギガのテーブル兼用バゲッジスペース無し車専用です。
用途
内装パーツ
材質
繊維複合板
適合車
テーブル兼用バッケージスペース無し車
適合車種
いすゞ大型ギガバゲッジスペース無し車(H6.12~H27.10)
内容量
1個
取扱説明書:
取付説明書(0.3MB)
注意
※こちらの商品は対象車輌が決まっていますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62794987
595619
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください