JET INOUE(ジェットイノウエ)
NEWスーパーグレートタイプバンパー用 フォグランプリム R/L
ジェットイノウエ製NEWスーパーグレートタイプバンパー(品番:510419)のオプションパーツです。
用途
ボディパーツ
仕様
R/Lセット
適合
【バンパー品番】510419
材質
樹脂
材質/仕上
樹脂/クロームメッキ
色
クロームメッキ
適合車種
ふそう 大型 NEWスーパーグレート(H19.4~)
内容量
1セット
注意
※取付に必要な部品等は純正品を移植してご使用ください。※純正バンパーにも使用可能。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62795014
510622
¥
9,800
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください