JET INOUE(ジェットイノウエ)
NEWスーパーグレートタイプバンパー用 バンパーステップ
ジェットイノウエ製NEWスーパーグレートタイプバンパー(品番:510419)のオプションパーツです。
用途
ボディパーツ
適合
【バンパー品番】510419
材質
樹脂
色
クロームメッキ
注意
※取付に必要な部品等は純正品を移植してご使用ください。※純正バンパーにも使用可能。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62795023
510625
1セット
センサー無車用
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70210656
510627
1個
センサー有車用
¥
12,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください