曜日別特売

NEWスーパーグレートタイプバンパー用 ナンバーサイドガーニッシュ R/L

NEWスーパーグレートタイプバンパー用 ナンバーサイドガーニッシュ R/L - JET INOUE(ジェットイノウエ)

ジェットイノウエ製NEWスーパーグレートタイプバンパー(品番:510419)のオプションパーツです。

用途ボディパーツ適合【バンパー品番】510419材質樹脂材質/仕上樹脂/クロームメッキクロームメッキ適合車種ふそう 大型 NEWスーパーグレート(H19.4~)内容量1セット
注意
※取付に必要な部品等は純正品を移植してご使用ください。※純正バンパーにも使用可能。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62795032510626
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする