JET INOUE(ジェットイノウエ)
ワイパーパネルガーニッシュ
フロントマスクの印象が変わります。つなぎ目がない一体式。
用途
外装パーツ
材質
樹脂
色
クロームメッキ
取付方式
交換式
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※純正にかぶせて取り付けします。
※両面テープやビス止め加工が必要となる場合がございます。予めご了承ください。
※取り付けには加工が必要な場合がございますのでご了承下さい。
※商品到着後、傷、へこみがないか検品して下さい。商品取付け後のクレーム、返品はお断り致します。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
種別
メーカー
適合車種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62795057
572168
日野4tレンジャープロ標準(H14.1~H29.4)
4t標準
日野
日野4tレンジャープロ標準(H14.1~H29.4)
¥
19,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25726296
574135
ふそう2tブルーテックキャンター標準(H22.11~R2.10)
2t標準
ふそう
ふそう2tブルーテックキャンター標準(H22.11~R2.10)
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62795066
572169
日野4tレンジャープロワイド(H14.1~H29.4)
4tワイド
日野
日野4tレンジャープロワイド(H14.1~H29.4)
¥
19,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。