JET INOUE(ジェットイノウエ)
ISOホイール用ナットカバー ABS
ホイールナットを錆から守る!
用途
外装パーツ
材質
樹脂
仕様
フラット型
適合
フロント、リヤ共用
形状
フラット型
色
クロームメッキ
適合ナット
33mmナット
適合車種
ナットサイズ33mmISOナット10穴・8穴大型車
内容量
1セット(10個)
注意
※必ずお車のタイヤについているナットサイズ、ナット数をご確認の上お求めください。※32mm(実寸31.8mm)ナットには適合いたしません
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62795102
500443
60
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
当日出荷
62795118
500444
51
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください