いかり型 ロックハンドル

いかり型 ロックハンドル - TAKIGEN(タキゲン)いかり型 ロックハンドル - TAKIGEN(タキゲン)

ハンドルの小型化で、携帯に便利です。
360°回転

用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品専用ハンドル質量(g)本体/58・ハンドル/32表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード00061内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62795565A-14(A-14-H付属)
912
1,003(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする