TAKIGEN(タキゲン)
いかり型 ロックハンドルA-14用ハンドル
(1件のレビュー)
ハンドルの小型化で、携帯に便利です。
360°回転
用途
配分電盤・制御盤
材質
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
本体/58・ハンドル/32
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
00062
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62795574
A-14-H
¥
360
¥
396
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください