TAKIGEN(タキゲン)
ロッド用キャップ(Φ6用)
(1件のレビュー)
塗装面の保護
振動によるビビリ音の防止
用途
配電盤・分電盤・制御盤・振動機器
材質
ポリアセタール(POM)
質量(g)
2
寸法D1(Φmm)
10
寸法D2(Φmm)
9
寸法D3(Φmm)
6.1
標準色
ブラック
寸法D4(Φmm)
8
寸法D5(Φmm)
4
タキゲンコード
04203
寸法D6(Φmm)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62795696
AC-25-GP-6
¥
45
¥
50
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください