TAKIGEN(タキゲン)
クイックリンク(Φ6用)
ロッドの長さを微調整します。
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
25
標準色
クイックブッシュ
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法M
M6
タキゲンコード
01651
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62795732
AC-25-QL-3
6
10
13.5
23.5
¥
447
¥
492
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください