TAKIGEN(タキゲン)
ワイヤージョイント(M4ねじ用)
ロッド棒の長さを調整できます。
ラッチなどの動きがワイヤーでロッド棒に伝わりません。
用途
ハンドル・ラッチと組合せてご使用ください。
材質
ワイヤー部/ステンレス(SUS304)、端子部/快削黄銅棒(C3602BD)
引張荷重(N)
1.17k
表面仕上げ
端子部/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
03018
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62795748
AC-25-QY-1
¥
900
¥
990
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください