TAKIGEN(タキゲン)
ロッド棒(Φ4×L1200)
付属品
リベット・ワッシャー
材質
圧延棒鋼(SS400)
寸法L(mm)
1200
寸法d1(Φmm)
4
寸法d2(Φmm)
4.2
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
21566
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62795757
AC-25-R-14
¥
343
¥
377
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください