TAKIGEN(タキゲン)
ロッド棒(Φ4×L1200)
AC-25-R-14
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62795757
品番
AC-25-R-14
販売価格(税込)
¥377
販売価格(税別)
¥
343
バスケットに入れる
付属品
リベット・ワッシャー
材質
圧延棒鋼(SS400)
寸法L(mm)
1200
寸法d1(Φmm)
4
寸法d2(Φmm)
4.2
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
21566