TAKIGEN(タキゲン)
28mmストローク用止め金(□8穴)
ハンドルの回転角度60°でロッド棒のストロークが28mm得られます。
用途
キュービクル・配分電盤・制御盤
質量(g)
80
寸法L(mm)
100
寸法□W(mm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
板厚(mm)
表面仕上げ
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62795827
AC-25-S-2
冷間圧延鋼板(SPCC)
3.2
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
21548
¥
215
¥
237
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62800088
AC-1025-S-2
ステンレス鋼板(SUS304)
3
バレル研磨
01554
¥
544
¥
598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください