TAKIGEN(タキゲン)
ワンタッチ先端ローラー(Φ6ロッド用)
ロッドの先端を曲げるだけでワンタッチ装着
扉の締付けが簡単に行えます。
筺体に傷がつきません。
ローラー・スリーブが樹脂のため、金属粉の発生や異音を抑えます。
用途
キュービクル・配分電盤
材質
ポリアミド(PA6)
質量(g)
21
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
03024
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62795924
AC-25-VA-6
16
14
14
30
25
17
¥
289
¥
318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください