TAKIGEN(タキゲン)
耐塩プラスチックハンドル
耐絶縁性に優れています。
左右兼用型
用途
小型扉
付属品
大ナット(グレー色)・ビスセット
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L(mm)
材質
質量(g)
標準色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62796046
AP-33-4-Black
33
80
-
26
ブラック
¥
337
¥
371
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62796055
AP-33-4-Gray
33
80
-
26
グレー
¥
337
¥
371
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62796064
AP-33-6-Black
28
57
-
20
ブラック
¥
315
¥
347
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62796073
AP-33-6-Gray
28
57
-
20
グレー
¥
315
¥
347
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54340415
AP-33-4-Ivory
33
80
ABS樹脂
26
アイボリー
¥
335
¥
369
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください