TAKIGEN(タキゲン)
小型ローレットつまみ(M8雄ねじL=20)
ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
寸法M
M8
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
21
種類
丸形
寸法L1(mm)
25
寸法D1(Φmm)
20
寸法D2(Φmm)
13
寸法L2(mm)
12
取付部
おねじ(段付)
標準色
アイボリー
ねじの呼び
M8
表面仕上げ
取付部:ニッケルめっき(MBNi)
取付長(mm)
25
タキゲンコード
3313
材質(取付部)
快削黄銅棒(C3602BD)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62796134
AP-40-5-Ivory
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください